Stangendichtung PUR 30x40x10

  • ERIKS:14888836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.11inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.40

-

10+

CHF 31.50

5.69%

25+

CHF 27.60

17.37%

50+

CHF 25.70

23.05%

100+

CHF 24.50

26.65%

250+

CHF 24.00

28.14%

500+

CHF 23.00

31.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
30 mm