Stangendichtung PUR 14x21x5

  • ERIKS:14889025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

183 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.70

-

10+

CHF 15.80

19.80%

25+

CHF 13.10

33.50%

50+

CHF 11.30

42.64%

100+

CHF 9.85

50.00%

250+

CHF 8.70

55.84%

500+

CHF 6.75

65.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
14 mm