Stangendichtung PUR 140x155x9.6

  • ERIKS:14889825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.15inkl. MwSt

124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.20

-

10+

CHF 84.20

14.26%

25+

CHF 62.70

36.15%

50+

CHF 48.00

51.12%

100+

CHF 42.60

56.62%

250+

CHF 38.40

60.90%

500+

CHF 34.90

64.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
140 mm