Stangendichtung PUR 10x16x4.5

  • ERIKS:14889052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungshinweis:
* Für Einbauräume gemäss ISO 5597 für ISO 6020/II-Zylinder.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

241 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 8.95

20.09%

25+

CHF 7.50

33.04%

50+

CHF 6.45

42.41%

100+

CHF 5.65

49.55%

250+

CHF 4.95

55.80%

500+

CHF 3.80

66.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
B3
Material Dichtung
PUR
d
10 mm