Eriks

Stangendichtung NBR 40x50.7x4.2

  • ERIKS:14889029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis:
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.60

-

10+

CHF 51.30

16.72%

25+

CHF 44.10

28.41%

50+

CHF 38.50

37.50%

100+

CHF 34.30

44.32%

250+

CHF 26.30

57.31%

500+

CHF 18.40

70.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
OD
Material Dichtung
NBR
d
40 mm