Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Stangendichtung H-NBR 5x6.8x0....
Stangendichtung H-NBR 5x6.8x0.9 mm
ERIKS:
14892349
Mini-Stangendichtungen sind speziell für kleine Einaburäume ausgelgt und dichten Stangen bei Drücken ≤ 5 bar und Gleitgeschwindigkeiten ≤ 1m/s. Betriebstemperatur max. +130°C.
Verpackt in Beutel zu 20 Stück
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Material Dichtung
HNBR
Alle Varianten anzeigen
Anmelden