Stangendichtung H-NBR 31x34x1.5 mm

  • ERIKS:14891888
Image 1
Mini-Stangendichtungen sind speziell für kleine Einaburäume ausgelgt und dichten Stangen bei Drücken ≤ 5 bar und Gleitgeschwindigkeiten ≤ 1m/s. Betriebstemperatur max. +130°C.

Verpackt in Beutel zu 20 Stück
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
HNBR