Stangendichtung H-NBR 14.8x16.65x1.0 mm

  • ERIKS:14946506
Image 1
Mini-Stangendichtungen sind speziell für kleine Einaburäume ausgelgt und dichten Stangen bei Drücken ≤ 5 bar und Gleitgeschwindigkeiten ≤ 1m/s. Betriebstemperatur max. +130°C.

Verpackt in Beutel zu 20 Stück
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Dichtung
HNBR