Stangendichtung C1 NBR 30x40x7

  • ERIKS:14888558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.80

-

25+

CHF 6.20

20.51%

50+

CHF 5.50

29.49%

100+

CHF 4.65

40.38%

250+

CHF 3.90

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
30 mm