Stangendichtung C1 NBR 25x40x10

  • ERIKS:14888556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.37inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.70

-

10+

CHF 89.20

5.81%

25+

CHF 78.10

17.53%

50+

CHF 72.60

23.34%

100+

CHF 69.50

26.61%

250+

CHF 67.90

28.30%

500+

CHF 65.10

31.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
25 mm