Stangendichtung C1 NBR 24x32x5.5

  • ERIKS:14888552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.60

-

10+

CHF 33.90

16.50%

25+

CHF 29.10

28.33%

50+

CHF 25.40

37.44%

100+

CHF 22.70

44.09%

250+

CHF 19.30

52.46%

500+

CHF 13.30

67.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
24 mm