Stangendichtung C1 NBR 20x26x4.8

  • ERIKS:14888548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.60

-

10+

CHF 14.10

19.89%

25+

CHF 11.90

32.39%

50+

CHF 10.10

42.61%

100+

CHF 8.85

49.72%

250+

CHF 6.70

61.93%

500+

CHF 4.65

73.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
20 mm