Stangendichtung C1 NBR 16x24x5.5

  • ERIKS:14888544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.10

-

10+

CHF 20.80

5.88%

25+

CHF 18.20

17.65%

50+

CHF 17.00

23.08%

100+

CHF 16.30

26.24%

250+

CHF 16.00

27.60%

500+

CHF 15.30

30.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
16 mm