Stangendichtung C1 NBR 14x22x5.5

  • ERIKS:14888541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.40

-

10+

CHF 20.20

5.61%

25+

CHF 17.70

17.29%

50+

CHF 16.50

22.90%

100+

CHF 15.70

26.64%

250+

CHF 15.40

28.04%

500+

CHF 14.80

30.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
14 mm