Stangendichtung C1 NBR 10x15x3.5

  • ERIKS:14888533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.30

-

10+

CHF 18.10

6.22%

25+

CHF 16.00

17.10%

50+

CHF 14.80

23.32%

100+

CHF 14.10

26.94%

250+

CHF 13.80

28.50%

500+

CHF 13.30

31.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
10 mm