Stangendichtung C1 NBR 10x13.6x2.3

  • ERIKS:14888532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus NBR für den universellen Einsatz. Besonders geeignet für Plunger, Kolbenstangen, Spindeln und Ventilstössel, sowie für langsam laufende Druckluftrotoren (v ≤ 0.2 m/s).

Bestellhinweis
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

10+

CHF 16.50

5.17%

25+

CHF 14.50

16.67%

50+

CHF 13.40

22.99%

100+

CHF 12.80

26.44%

250+

CHF 12.60

27.59%

500+

CHF 12.10

30.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
C1
Material Dichtung
NBR
d
10 mm