Stangendichtung 0712 PTFE ER39/NBR 570x605 L=17,5

  • ERIKS:14421656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0712
Stangendurchmesser
570 mm
Nutdurchmesser
605 mm
Rillenbreite
17.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
570 mm
D
605 mm
L
17.5 mm
r
1.2 mm
C
12 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s