Stangendichtung 0712 PTFE ER39/NBR 340x370 L=15

  • ERIKS:14421651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0712
Stangendurchmesser
340 mm
Nutdurchmesser
370 mm
Rillenbreite
15 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
340 mm
D
370 mm
L
15 mm
r
0.8 mm
C
12 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s