Stangendichtung 0712 PTFE ER39/NBR 240x265 L=12,5

  • ERIKS:14421644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0712
Stangendurchmesser
240 mm
Nutdurchmesser
265 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
240 mm
D
265 mm
L
12.5 mm
r
0.4 mm
C
10 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s