Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0712 |
Stangendurchmesser | 200 mm |
Nutdurchmesser | 220 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 200 mm |
D | 220 mm |
L | 10 mm |
r | 0.4 mm |
C | 7.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |