Stangendichtung 0712 PTFE ER39/NBR 140x160 L=10

  • ERIKS:14421641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0712
Stangendurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
160 mm
Rillenbreite
10 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
10 mm
r
0.4 mm
C
7.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s