Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0710 |
Stangendurchmesser | 9 mm |
Nutdurchmesser | 13.9 mm |
Rillenbreite | 2.2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 9 mm |
D | 13.9 mm |
L | 2.2 mm |
O-Ring Dichtung | 10,82x1,78 |
r | 0.4 mm |
C | 2 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |