Stangendichtung 0710 PTFE ER39/NBR 90x105,1 L=6,3

  • ERIKS:10020050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.18inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.00

-

10+

CHF 48.00

25.00%

25+

CHF 38.40

40.00%

50+

CHF 32.00

50.00%

500+

CHF 21.40

66.56%

1000+

CHF 19.20

70.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Stangendurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
105.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
90 mm
D
105.1 mm
L
6.3 mm
O-Ring Dichtung
94,62x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s