Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0710 |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 60.7 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 50 mm |
D | 60.7 mm |
L | 4.2 mm |
O-Ring Dichtung | 53,57x3,53 |
r | 1 mm |
C | 3.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |