CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.00 | - |
10+ | CHF 77.20 | 25.05% |
25+ | CHF 61.80 | 40.00% |
50+ | CHF 51.50 | 50.00% |
100+ | CHF 44.10 | 57.18% |
250+ | CHF 38.60 | 62.52% |
500+ | CHF 34.40 | 66.60% |
1000+ | CHF 30.90 | 70.00% |
2500+ | CHF 28.10 | 72.72% |
5000+ | CHF 25.80 | 74.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0710 |
Stangendurchmesser | 38 mm |
Nutdurchmesser | 53.1 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 38 mm |
D | 53.1 mm |
L | 6.3 mm |
O-Ring Dichtung | 43,82x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |