Stangendichtung 0710 PTFE ER39/NBR 25x35,7 L=4,2

  • ERIKS:10020020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

10+

CHF 9.85

46.47%

25+

CHF 7.90

57.07%

50+

CHF 6.50

64.67%

100+

CHF 5.55

69.84%

250+

CHF 4.80

73.91%

500+

CHF 4.35

76.36%

1000+

CHF 4.00

78.26%

2500+

CHF 3.65

80.16%

5000+

CHF 3.55

80.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
35.7 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
25 mm
D
35.7 mm
L
4.2 mm
O-Ring Dichtung
29,75x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s