Stangendichtung 0710 PTFE ER39/NBR 2,5x6,9 L=2,2

  • ERIKS:14193732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Stangendurchmesser
2.5 mm
Nutdurchmesser
6.9 mm
Rillenbreite
2.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
2.5 mm
D
6.9 mm
L
2.2 mm
O-Ring Dichtung
3,68x1,78
r
0.4 mm
C
2 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s