Stangendichtung 0710 PTFE ER39/NBR 170x190,5 L=8,1

  • ERIKS:14193792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Stangendurchmesser
170 mm
Nutdurchmesser
190.5 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
170 mm
D
190.5 mm
L
8.1 mm
O-Ring Dichtung
177,17x6,99
r
1.8 mm
C
7.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s