Stangendichtung 0710 PTFE ER39/NBR 120x135,1 L=6,3

  • ERIKS:10020055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
135.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
120 mm
D
135.1 mm
L
6.3 mm
O-Ring Dichtung
126,57x5,33
r
1.3 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s