Stangendichtung 0710 PTFE ER39/NBR 12,7x17,6 L=2,2

  • ERIKS:14193737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0710
Stangendurchmesser
12.7 mm
Nutdurchmesser
17.6 mm
Rillenbreite
2.2 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12.7 mm
D
17.6 mm
L
2.2 mm
O-Ring Dichtung
14,00x1,78
r
0.4 mm
C
2 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s