CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.40 | - |
10+ | CHF 11.10 | 42.78% |
25+ | CHF 8.85 | 54.38% |
50+ | CHF 7.40 | 61.86% |
100+ | CHF 6.35 | 67.27% |
250+ | CHF 5.65 | 70.88% |
500+ | CHF 5.00 | 74.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0300 |
Stangendurchmesser | 8 mm |
Nutdurchmesser | 12 mm |
Rillenbreite | 2 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER81 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |