Stangendichtung 0300 PTFE ER81/NBR 45x53 L=4

  • ERIKS:11416830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus PTFE/Graphit (0300) mit abgeschrägten Kanten und einem NBR O-Ring als Vorspannelement. Maximaler Druck 200 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +120°C. Geeignet für Niederdruck-Hydraulik und Pneumatik.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.20

-

10+

CHF 50.20

23.01%

25+

CHF 43.30

33.59%

50+

CHF 38.10

41.56%

100+

CHF 34.00

47.85%

250+

CHF 30.80

52.76%

500+

CHF 28.20

56.75%

1000+

CHF 26.00

60.12%

2500+

CHF 24.90

61.81%

5000+

CHF 24.20

62.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0300
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
4 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER81
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s