Stangendichtung 0300 PTFE ER81/NBR 35x42,5 L=3,8

  • ERIKS:14949726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangendichtung aus PTFE/Graphit (0300) mit abgeschrägten Kanten und einem NBR O-Ring als Vorspannelement. Maximaler Druck 200 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +120°C. Geeignet für Niederdruck-Hydraulik und Pneumatik.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0300
Stangendurchmesser
35 mm
Nutdurchmesser
42.5 mm
Rillenbreite
3.8 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER81
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s