Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0300 |
Stangendurchmesser | 28 mm |
Nutdurchmesser | 35.5 mm |
Rillenbreite | 3.8 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER81 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |