CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.00 | - |
10+ | CHF 42.80 | 24.91% |
25+ | CHF 34.30 | 39.82% |
50+ | CHF 28.50 | 50.00% |
100+ | CHF 24.50 | 57.02% |
250+ | CHF 21.50 | 62.28% |
500+ | CHF 19.10 | 66.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0300 |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 2.85 mm |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER81 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |