Stahlrohr verzinkt 6x0.7mm

  • ERIKS:14885164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Masstoleranz: Rohraussen-ø ± 0.05 mm, Wandstärke ± 0.03 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Außendurchmesser Rohr
6 mm
Wandstärke
0.7 mm
Material
Stahl
Biegeradius
25 mm