Sprocket 08B-1 Z=25 Taperbush 1610 gehärtete Zähne

  • ERIKS:14432692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
101.33 mm
Außendurchmesser
106.8 mm
Taper Lock
1610
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187