Spiralschlauch aus PA 11/12 6x8mm

  • ERIKS:14888076
Image 1
Ölbeständig, mit Knickschutzverschraubungen, Auszugslänge ca. 5 m.

Montagehinweis
Bei Montage von Schlauchanschlüssen höher als 1.20 m ab Boden und Schlauchleitungen mit mehr als 3.5 bar Arbeitsdruck sind Sicherheitskupplungen einzusetzen (Suva Schutzziel).
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.70

-

5+

CHF 43.40

5.03%

10+

CHF 42.00

8.10%

20+

CHF 41.20

9.85%

30+

CHF 40.35

11.71%

45+

CHF 39.50

13.57%

68+

CHF 38.75

15.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm