Spiralrohre aus PUR grün Ø6.5mm

  • ERIKS:14888859
Image 1
Beidseitig axiale Abgänge (100mm, 500mm). Superflexibel, hervorragende mechanische Eigenschaften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.08inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.55

-

100+

CHF 37.00

15.04%

150+

CHF 34.85

19.98%

200+

CHF 32.80

24.68%

300+

CHF 32.10

26.29%

450+

CHF 31.50

27.67%

675+

CHF 30.90

29.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
52 mm
Farbe
Grün
Max. Arbeitslänge
4 m
Spirallänge (ausgezogen)
400 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar