Spiralrohre aus PUR grün Ø5mm

  • ERIKS:14888858
Image 1
Beidseitig axiale Abgänge (100mm, 500mm). Superflexibel, hervorragende mechanische Eigenschaften.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.60

-

100+

CHF 34.45

15.15%

150+

CHF 32.55

19.83%

200+

CHF 30.55

24.75%

300+

CHF 29.90

26.35%

450+

CHF 29.25

27.96%

675+

CHF 28.70

29.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
42 mm
Farbe
Grün
Max. Arbeitslänge
6 m
Spirallänge (ausgezogen)
630 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar