CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.19inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.70 | - |
100+ | CHF 26.15 | 14.82% |
150+ | CHF 24.55 | 20.03% |
200+ | CHF 23.00 | 25.08% |
300+ | CHF 22.55 | 26.55% |
450+ | CHF 22.10 | 28.01% |
675+ | CHF 21.60 | 29.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material Schlauch | PUR |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 42 mm |
Farbe | Grün |
Max. Arbeitslänge | 4 m |
Spirallänge (ausgezogen) | 400 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |