Spiralrohre aus PA rot hart Ø8mm

  • ERIKS:14885030
Image 1
Diese Rohre werden überall dort eingesetzt, wo mit Druckluftwerkzeugen gearbeitet wird, z.B. Industrie, Tankstellen, mech. Werkstätten, Verpackungsindustrie, usw.

Anwendungshinweis
Das druckluftbetriebene Werkzeug soll an einem Federzug, Haken o.ä. aufgehängt weden, um die Spirale bei Nichtgebrauch zu entlasten. Maximale Auszugslänge 15 m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.99inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.55

-

5+

CHF 110.75

4.98%

10+

CHF 107.25

7.98%

20+

CHF 104.90

10.00%

30+

CHF 102.80

11.80%

45+

CHF 100.70

13.60%

68+

CHF 98.70

15.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PA
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
130 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
30 m
Spirallänge (ausgezogen)
800 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Gewicht
8.8 g/m