Spiralrohre aus PA rot hart Ø6mm

  • ERIKS:14885029
Image 1
Diese Rohre werden überall dort eingesetzt, wo mit Druckluftwerkzeugen gearbeitet wird, z.B. Industrie, Tankstellen, mech. Werkstätten, Verpackungsindustrie, usw.

Anwendungshinweis
Das druckluftbetriebene Werkzeug soll an einem Federzug, Haken o.ä. aufgehängt weden, um die Spirale bei Nichtgebrauch zu entlasten. Maximale Auszugslänge 15 m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.05inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.60

-

5+

CHF 75.65

4.96%

10+

CHF 73.20

8.04%

20+

CHF 71.65

9.99%

30+

CHF 70.15

11.87%

45+

CHF 68.80

13.57%

68+

CHF 67.40

15.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material Schlauch
PA
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
118 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
30 m
Spirallänge (ausgezogen)
700 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
32 bar
Gewicht
6.9 g/m