CHF 1'007.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'088.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Wellendurchmesser | 152.4 mm |
Breite | 122 mm |
Gewindegröße | M 170x3 |
B | 26 mm |
B1 | 122 mm |
d | 170 mm |
d1 | 152.4 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |