Spannhülse für metrische Wellen H 3148-H

  • ERIKS:11552185
Image 1
Spannhülese für metrische Wellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Wellendurchmesser
220 mm
Breite
172 mm
Gewindegröße
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Nein