CHF 1'935.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'092.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | H |
Wellendurchmesser | 180 mm |
Breite | 176 mm |
Gewindegröße | M 200x3 |
B | 31.5 mm |
B1 | 176 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |