Spanhülse, SNW Serie, 8628-8, 220 Lagerdurchmesser, 149,63 LG, SNW 44 X 7.1/2

  • ERIKS:14588995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'224.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'323.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
8628-8
Länge
149.63
Innendurchmesser des Lagers
220
B
190.5 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein