Eriks

Spanhülse, SNW Serie, 7847-8, 200 Lagerdurchmesser, 179,96 LG, SNW 140 X 7.1/8

  • ERIKS:14588984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'692.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'829.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7847-8
Länge
179.96
Innendurchmesser des Lagers
200
B
180.97 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein