Spanhülse, SNW Serie, 7847-8, 200 Lagerdurchmesser, 179,96 LG, SNW 140 X 7.1/4

  • ERIKS:14588992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'257.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'358.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7847-8
Länge
179.96
Innendurchmesser des Lagers
200
B
184.15 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein