Spanhülse, SNW Serie, 7847-8, 200 Lagerdurchmesser, 120,4 LG, SNW 3040 X 7.7/16

  • ERIKS:14588993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'062.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'148.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7847-8
Länge
120.4
Innendurchmesser des Lagers
200
B
188.91 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein